品番 : EA527NH-12
品名 : 3.2mm 交換ノーズピース
仕様
サイズ | 3.2mm | 色 | 緑 |
---|---|---|---|
EA527NH・EA527NH-1・EA527NJの交換用ピース |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/10 11:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1286ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA527NH-11 2.4mm 交換ノーズピース |
EA527NH-12 3.2mm 交換ノーズピース |
EA527NH-13 4.0mm 交換ノーズピース |
EA527NH-14 4.8mm 交換ノーズピース |
EA527NH-15 6.4mm 交換ノーズピース |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA527NH : 2.4-6.4mm ハンドリベット |
本体 | EA527NH-1 : 2.4-6.4mm/320mm ハンドリベッター |
本体 | EA527NJ : 2.4-6.4mm/260mm ハンドリベッター |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)