品番 : EA530-18
品名 : 450mm/54mm モンキーレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
---|---|---|---|
-24のみ外観が 異なります。 | |||
口幅目盛付 | |||
全長 | 457mm | 呼び寸法 | 450mm |
最大口幅 | 54mm | 重量 | 2098g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 22:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|