詳細表示

このページのURL:

品番 : EA680-450

品名 : 450mm/52mm モンキーレンチ

仕様

メーカー SATA 型番 47207
材質 クロムバナジウム鋼 全長 450mm
最大口幅 52mm 最大厚 28.5mm
重量 2.2kg 呼び全長 450mm
追加説明
カタログ価格

11,100 (税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2025/10/18 22:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0497ページ
バリエーション一覧
EA680-100 100mm/13mm モンキーレンチ
EA680-150 150mm/23mm モンキーレンチ
EA680-200 200mm/28mm モンキーレンチ
EA680-250 250mm/33mm モンキーレンチ
EA680-300 300mm/38mm モンキーレンチ
EA680-375 375mm/42mm モンキーレンチ
EA680-450 450mm/52mm モンキーレンチ
EA680-600 600mm/61mm モンキーレンチ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top