詳細表示

このページのURL:

品番 : EA680-200

品名 : 200mm/28mm モンキーレンチ

仕様

メーカー SATA 型番 47203
材質 クロムバナジウム鋼 全長 200mm
最大口幅 28mm 最大厚 12.6mm
重量 226g 呼び全長 200mm
追加説明
カタログ価格

1,630 (税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 520

(2026/01/20 16:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0488ページ
バリエーション一覧
EA680-100 100mm/13mm モンキーレンチ
EA680-150 150mm/23mm モンキーレンチ
EA680-200 200mm/28mm モンキーレンチ
EA680-250 250mm/33mm モンキーレンチ
EA680-300 300mm/38mm モンキーレンチ
EA680-375 375mm/42mm モンキーレンチ
EA680-450 450mm/52mm モンキーレンチ
EA680-600 600mm/61mm モンキーレンチ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top