品番 : EA680-375
品名 : 375mm/42mm モンキーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 47206 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 375mm | 最大厚 | 23.9mm |
| 最大口幅 | 42mm | 重量 | 1115g |
| 全長 | 375mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 83 (2026/07/20 20:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
