品番 : EA680-300
品名 : 300mm/38mm モンキーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 47205 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 全長 | 300mm |
| 最大口幅 | 38mm | 最大厚 | 19mm |
| 重量 | 570g | 呼び全長 | 300mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 456 (2026/01/20 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
