品番 : EA680-100
品名 : 100mm/13mm モンキーレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 47201 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | 全長 | 100mm |
最大口幅 | 13mm | 最大厚 | 9.4mm |
重量 | 45g | 呼び全長 | 100mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 154 (2025/10/19 00:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0497ページ |