品番 : EA680-150
品名 : 150mm/23mm モンキーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 47202 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 150mm | 最大厚 | 11mm |
| 最大口幅 | 23mm | 重量 | 127g |
| 全長 | 150mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 508 (2026/09/21 20:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
