品番 : EA530HD-4
品名 : 100mm/13mm モンキーレンチ(超薄口)
仕様
| メーカー | IREGA(イレガ) | 呼び寸法 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 114mm | 厚み | 9.5mm |
| 最大口幅 | 13mm | 先端厚 | 2.5mm |
| 重量 | 50g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 口幅目盛付 | |||
| 先端が薄型の為、狭所での作業性に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2026/10/18 20:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530HD-4 100mm/13mm モンキーレンチ(超薄口) |
| EA530HD-6 150mm/24mm モンキーレンチ(超薄口,広口) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

