詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530HD-6

品名 : 150mm/24mm モンキーレンチ(超薄口,広口)

仕様

メーカー IREGA(イレガ) 呼び寸法 150mm
全長 161mm 厚み 10.8mm
最大口幅 24mm 先端厚 2.5mm
重量 125g 材質 クロムバナジウム鋼
口幅目盛付
超薄口ワイドタイプ
先端が薄型の為、狭所での作業性に優れます。
追加説明
カタログ価格

3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/10/18 20:17現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0488ページ

代替品

EA530JC-1
  • 品番

    EA530JC-1

  • コメント

    単価¥2880、口幅7-26㎜

バリエーション一覧
EA530HD-4 100mm/13mm モンキーレンチ(超薄口)
EA530HD-6 150mm/24mm モンキーレンチ(超薄口,広口)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top