品番 : EA530RA-12A
品名 : 300mm/38mm モンキーレンチ
仕様
全長 | 300mm | 最大開口 | 38mm |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 15 | 重量 | 820g |
材質 | 合金鋼(クロムメッキ) | ||
クロムメッキ仕上げ | |||
家庭からプロまで幅広くご利用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/11 21:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0497ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA530RA-6A 150mm/24mm モンキーレンチ |
EA530RA-8A 200mm/29mm モンキーレンチ |
EA530RA-10A 250mm/33mm モンキーレンチ |
EA530RA-12A 300mm/38mm モンキーレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)