品番 : EA530A-12B
品名 : 300mm/39mm モンキーレンチ
仕様
呼び(mm) | 300 | 厚み(mm) | 13 |
---|---|---|---|
最大口幅(mm) | 39 | 重量(g) | 710 |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
口幅目盛付 | |||
口幅調整がスムーズです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 249 (2024/04/27 23:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0512ページ |
拡大