品番 : EA530A-18
品名 : 450mm/53mm モンキーレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
精度の高いウォームギアにより口幅調整がスムーズです
仕様
呼び寸法 | 450mm | 厚み | 16mm |
---|---|---|---|
最大口幅 | 53mm | 全長 | 461mm |
重量 | 2050g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
口幅目盛付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 00:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0512ページ |
代替品
|