品番 : EA530A-12A
品名 : 300mm/39mm モンキーレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
精度の高いウォームギアにより口幅調整がスムーズです
仕様
呼び寸法 | 300㎜ | 厚み | 10mm |
---|---|---|---|
最大口幅 | 39㎜ | 全長 | 311mm |
重量 | 690g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
口幅目盛付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 06:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
拡大