品番 : EA530A-6A
品名 : 161mm/24mm モンキーレンチ
精度の高いウォームギアにより口幅調整がスムーズです
仕様
| メーカー | IREGA(イレガ) | 呼び | 150mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 161mm | 厚み | 10.8mm |
| 最大口幅 | 24mm | 重量 | 130g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 先端厚 | 5.3mm |
| 口幅目盛付 | |||
| 口幅調整がスムーズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 179 (2026/08/03 08:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
