品番 : EA530A-8B
品名 : 200mm/30mm モンキーレンチ
精度の高いウォームギアにより口幅調整がスムーズです
仕様
| 呼び | 200mm | 厚み | 14mm |
|---|---|---|---|
| 最大口幅 | 30mm | 重量 | 265g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 全長 | 207mm |
| 先端厚 | 7.3mm | ||
| 口幅目盛付 | |||
| 口幅調整がスムーズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/07/11 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA530A-10Bです。
