詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530A-15A

品名 : 385mm/43mm モンキーレンチ

仕様

呼び(mm) 385 厚み(mm) 14.2
最大口幅(mm) 43 重量(g) 1300
材質 クロムバナジウム鋼
口幅調整がスムーズです。
精度の高いウォームギアにより口幅調整がスムーズです。
口幅目盛付
追加説明
カタログ価格

10,200 (税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/01/20 16:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0488ページ
バリエーション一覧
EA530A-6A 161mm/24mm モンキーレンチ
EA530A-8B 200mm/30mm モンキーレンチ
EA530A-10B 250mm/34mm モンキーレンチ
EA530A-12B 300mm/39mm モンキーレンチ
EA530A-15A 385mm/43mm モンキーレンチ
EA530A-18A 450mm/53mm モンキーレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA530A-10Bです。
  • ※画像はEA530A-10Bです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top