詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530A-4A

品名 : 100mm/13mm モンキーレンチ

仕様

メーカー IREGA(イレガ) 呼び 100mm
全長 115mm 厚み 4.5mm
最大口幅 13mm 重量 52g
材質 クロムバナジウム鋼(3層のクロムメッキ仕様)
口幅目盛付き
口幅調整がスムーズです。
追加説明
カタログ価格

3,480 (税抜)/ 3,828 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/26 20:04現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA530A-4A 100mm/13mm モンキーレンチ
EA530A-6A 161mm/24mm モンキーレンチ
EA530A-8B 200mm/30mm モンキーレンチ
EA530A-10B 250mm/34mm モンキーレンチ
EA530A-12B 300mm/39mm モンキーレンチ
EA530A-15A 385mm/43mm モンキーレンチ
EA530A-18A 450mm/53mm モンキーレンチ
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top