品番 : EA530A-10
品名 : 250mm/29mm モンキーレンチ
精度の高いウォームギアにより口幅調整がスムーズです
仕様
呼び寸法 | 250mm | 厚み | 8mm |
---|---|---|---|
最大口幅 | 29mm | 全長 | 257mm |
重量 | 420g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
口幅目盛付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/04/28 03:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0512ページ |
代替品
|