詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530RA-6A

品名 : 150mm/24mm モンキーレンチ

仕様

全長 150mm 最大開口 24mm
重量 170g 厚み 8mm
材質 合金鋼
クロムメッキ仕上げ
家庭からプロまで幅広くご利用できます。
追加説明
カタログ価格

5,410 (税抜)/ 5,951 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/19 00:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0497ページ

代替品

EA530A-6A
バリエーション一覧
EA530RA-6A 150mm/24mm モンキーレンチ
EA530RA-8A 200mm/29mm モンキーレンチ
EA530RA-10A 250mm/33mm モンキーレンチ
EA530RA-12A 300mm/38mm モンキーレンチ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top