詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530ZC-4

品名 : 110mm/460mm モーターレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
口幅調整がスムーズに行えます

仕様

材質 鍛造鋼(クロムメッキ) 全長 460mm
最大開口 110mm 重量 2100g
ヘッド幅(約) 93mm
追加説明
カタログ価格

32,500 (税抜)/ 35,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/05 10:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0197ページ

代替品

EA530ZJ-12
  • 品番

    EA530ZJ-12

  • コメント

    違い:開口範囲・全長等

バリエーション一覧
EA530ZC-1 70mm/230mm モーターレンチ
EA530ZC-2 76mm/280mm モーターレンチ
EA530ZC-3 92mm/380mm モーターレンチ
EA530ZC-4 110mm/460mm モーターレンチ
メイン画像
  • メッキの種類

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top