品番 : EA530ZC-3
品名 : 92mm/380mm モーターレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
口幅調整がスムーズに行えます
仕様
| 材質 | 鍛造鋼(クロムメッキ) | 全長 | 380mm |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 92mm | 重量 | 1500g |
| ヘッド幅(約) | 85mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 19:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0196ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530ZC-1 70mm/230mm モーターレンチ |
| EA530ZC-2 76mm/280mm モーターレンチ |
| EA530ZC-3 92mm/380mm モーターレンチ |
| EA530ZC-4 110mm/460mm モーターレンチ |

