品番 : EA531DE-125A
品名 : 16mm/125mm ウォーターポンププライヤー
仕様
メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | GR-125 |
---|---|---|---|
最大開口(mm) | 16 | 全長(mm) | 125 |
重量(g) | 75 | ||
ジョーは、ストレートになります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/29 23:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0203ページ |