詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531DE-400A

品名 : 110mm/416mm ウォーターポンププライヤー

仕様

メーカー IPS PLIERS(IPS) 型番 GR-400
用途 水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に 最大開口 110mm(11段階)
全長 416mm 厚さ 27mm
頭部長さ 73mm 頭部厚さ 13mm
柄幅 53mm 重量 1065g
ストレートジョー仕様
溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー
六角ナット・パイプ・板材もガッチリつかむ歯型形状
高精度に切られた溝によるガタツキのない噛み合わせ
細かい作業やホビーにも使える手のひらサイズ
アウトドア・ツーリングに
追加説明
カタログ価格

6,570 (税抜)/ 7,227 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/23 15:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0199ページ
バリエーション一覧
EA531DE-125A 16mm/130mm ウォーターポンププライヤー
EA531DE-190A 33mm/195mm ウォーターポンププライヤー
EA531DE-250A 43mm/257mm ウォーターポンププライヤー
EA531DE-300A 58mm/306mm ウォーターポンププライヤー
EA531DE-400A 110mm/416mm ウォーターポンププライヤー
ウェブカタログ画像
※画像は、EA531DE-250Aです。
  • ※画像は、EA531DE-250Aです。
  • A:416、B:13、C:73、D:53(mm)

商品動画

溝付きウォーターポンププライヤ 商品説明動画 溝付きウォーターポンププライヤ 商品説明動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top