品番 : EA531DE-250A
品名 : 43mm/257mm ウォーターポンププライヤー
仕様
| メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | GR-250 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に | 最大開口 | 43mm(5段階) |
| 全長 | 257mm | 厚さ | 19mm |
| 頭部長さ | 46mm | 頭部厚さ | 9.5mm |
| 柄幅 | 39mm | 重量 | 375g |
| 溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー | |||
| 六角ナット・パイプ・板材もガッチリつかむ歯型形状 | |||
| 高精度に切られた溝によるガタツキのない噛み合わせ | |||
| 細かい作業やホビーにも使える手のひらサイズ | |||
| アウトドア・ツーリングに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/11/04 00:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0201ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
溝付きウォーターポンププライヤ 商品説明動画

