品番 : EA531EC-250
品名 : 2” /250mm ウォーターポンププライヤー
アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 8803250 |
---|---|---|---|
ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | クロムメッキ |
全長 | 250mm | 重量 | 319g |
最大ナット | 46mm | 最大開口 | 2” |
刃硬度 | 61HRC | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 | |||
ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド | |||
ガードは作業者の指を挟まないようになっています。 | |||
便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,240 円(税抜)/ 6,864 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/04/28 23:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0203ページ |
拡大