詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531PK

品名 : 2本組ポケットレンチセット

仕様

<セット内容> 2点 EA531PK-1 全長:約160mm
適合サイズ:1/4”~7/16”(6~11mm)
重量:約109g
折畳み時全長:110mm
EA531PK-2 全長:約215mm
適合サイズ:1/2”~3/4”(12~19mm)
重量:約265g
折畳み時全長:142mm
ケースサイズ 250(W)×100(H)mm
グリップのプッシュボタンで角度を調整できます。
バネがついていて、口幅が自在に対応できます。
工具袋付
工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
追加説明
カタログ価格

3,460 (税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/02/07 10:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0490ページ
バリエーション一覧
EA531PK 2本組ポケットレンチセット
EA531PK-1 6-11mm ポケットレンチ(クイックアジャスト)
EA531PK-2 12-19mm ポケットレンチ(クイックアジャスト)
ウェブカタログ画像
  • ●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top