品番 : EA531PK-2
品名 : 12-19mm ポケットレンチ(クイックアジャスト)
仕様
| 全長 | 215mm | 折りたたみ時全長 | 142mm |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ | 1/2”~3/4”(12~19mm) | 重量 | 約265g |
| グリップのプッシュボタンで角度を調整できます。 | |||
| バネがついていて、口幅を自在に対応できます。 | |||
| かけなおしをしなくてもナットの締め緩めが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 67 (2026/04/02 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0490ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA531PK 2本組ポケットレンチセット |
| EA531PK-1 6-11mm ポケットレンチ(クイックアジャスト) |
| EA531PK-2 12-19mm ポケットレンチ(クイックアジャスト) |
ウェブカタログ画像
拡大
