詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531PK-1

品名 : 6-11mm ポケットレンチ(クイックアジャスト)

仕様

全長 160mm 折りたたみ時全長 110mm
適合サイズ 1/4”~7/16”(6~11mm) 重量 約109g
グリップのプッシュボタンで角度を調整できます。
バネがついていて、口幅を自在に対応できます。
かけなおしをしなくてもナットの締め緩めが可能です。
追加説明
カタログ価格

1,550 (税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 80

(2026/02/07 11:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0490ページ
バリエーション一覧
EA531PK 2本組ポケットレンチセット
EA531PK-1 6-11mm ポケットレンチ(クイックアジャスト)
EA531PK-2 12-19mm ポケットレンチ(クイックアジャスト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top