詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532BB-165

品名 : 20mm/165mm コンビネーションプライヤー

仕様

メーカー IPS PLIERS(IPS) 型番 PL-150
全長 165mm 最大開口 20mm
切断能力(軟線) φ2.0mm
追加説明
カタログ価格

1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 21:27現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0268ページ
バリエーション一覧
EA532BB-165 20mm/165mm コンビネーションプライヤー
EA532BB-200 25mm/200mm コンビネーションプライヤー
EA532BB-250 30mm/250mm コンビネーションプライヤー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top