品番 : EA532BB-250
品名 : 30mm/250mm コンビネーションプライヤー
仕様
メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | PL-250 |
---|---|---|---|
全長 | 250mm | 最大開口 | 30mm |
切断能力(軟線) | φ3.2mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 04:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0270ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA532BB-165 20mm/165mm コンビネーションプライヤー |
EA532BB-200 25mm/200mm コンビネーションプライヤー |
EA532BB-250 30mm/250mm コンビネーションプライヤー |