品番 : EA532BB-200
品名 : 25mm/200mm コンビネーションプライヤー
仕様
| メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | PL-200 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 最大開口 | 25mm |
| 切断能力(軟線) | φ2.6mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/08 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0268ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA532BB-165 20mm/165mm コンビネーションプライヤー |
| EA532BB-200 25mm/200mm コンビネーションプライヤー |
| EA532BB-250 30mm/250mm コンビネーションプライヤー |
