品番 : EA532DE-5
品名 : ねじプライヤー(ネジザウルス)3点セット
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネジザウルスセット | 〈セット内容〉 | ・200mmペンチ型ネジザウルス ・160mmねじプライヤー ・190mmラジオペンチ型ネジザウルス ・ツールロール |
| 〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉 | ・全長:204mm ・適応ねじ頭サイズ:先端部φ3~12mm ・切断能力:軟鉄線:φ3.2mm、銅線(単線):φ3.5mm ・材質:高炭素鋼 ・潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。 ・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現 |
〈ねじプライヤー仕様〉 | ・全長:160mm ・適応ねじ頭サイズ:先端部φ3~9.5mm、本体部φ5.5~10mm ・切断能力:銅線(単線):φ3.2mm、軟鉄線:φ2.6mm ・材質:高炭素鋼 ・潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに ・バネ付で連続作業の負担を軽減します。 |
| 〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉 | ・全長:193mm ・適応ねじ頭サイズ:先端部φ2~5.5mm ・材質:高炭素鋼 ・切断能力:軟鉄線:φ2.6mm、銅線(単線):φ3.2mm ・狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型 ・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現 |
〈ツールロール仕様〉 | ・サイズ:300×380(H)mm ・カラー:カーキ ・材質:キャンバス生地 ・ポケット数:10 |
| 「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現 | |||
| 狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型 | |||
| ツールロール付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0267ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA532DE-160 : 160mm ねじプライヤー(ネジザウルス) |
| セット商品 | EA532DE-200 : 204mm [ペンチ型]ネジザウルス |
| セット商品 | EA532DF-190 : 193mm [ラジオペンチ型]ネジザウルス |
| セット商品 | EA925ME-32 : 380x300mm ツールロール(10ポケット) |

