詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532XB-1

品名 : 188mm ホグリングプライヤー(スプリング付)

先端に溝付でホグリングをキャッチして逃がしません

仕様

形状 ストレート 全長 188mm
重量 276g 材質 鍛造鋼
EA952BS-1、2用
フェンス、ネット、ガーランドなどに
袋を締めて固定させるときに便利です。
追加説明
カタログ価格

9,070 (税抜)/ 9,977 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/07/10 20:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1728ページ 2530ページ

代替品

EA532XB-3
バリエーション一覧
EA532XB-1 188mm ホグリングプライヤー(スプリング付)
EA532XB-2 174mm ホグリングプライヤー(ベンドタイプ/スプリング付)
EA532XB-3 183mm ホグリングプライヤー(ベンドタイプ/スプリング付)
ウェブカタログ画像
  • 先端に溝付でホグリングをキャッチして逃がしません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top