品番 : EA532XB-3
品名 : 183mm ホグリングプライヤー(ベンドタイプ/スプリング付)
先端に溝付でホグリングをキャッチして逃がしません
仕様
| 形状 | 横曲り | 全長 | 183mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 280g | 材質 | 鍛造鋼 |
| EA952BS-1、2用 | |||
| フェンス、ネット、ガーランドなどに | |||
| 袋を締めて固定させるときに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/06 17:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2530ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA532XB-1 188mm ホグリングプライヤー(スプリング付) |
| EA532XB-2 174mm ホグリングプライヤー(ベンドタイプ/スプリング付) |
| EA532XB-3 183mm ホグリングプライヤー(ベンドタイプ/スプリング付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA952BS-1 : 22.5mm ホグリング(先鋭/約2400個) |
| オプション | EA952BS-2 : 22.5mm ホグリング(先丸/約2400個) |
ウェブカタログ画像
拡大
