品番 : EA952BS-1
品名 : 22.5mm ホグリング(先鋭/約2400個)
金網やフェンスの取り付け、補修に!
仕様
| 材質 | 低炭素鋼 | 先端仕様 | 先鋭タイプ |
|---|---|---|---|
| かしめ内寸 | 8mm | 線径 | φ2mm |
| 2.3kg入(約2400個) | |||
| 口幅 | 22.5mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 12:53現在) |
||||
| 商品入数 | 2400 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2530ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952BS-1 22.5mm ホグリング(先鋭/約2400個) |
| EA952BS-2 22.5mm ホグリング(先丸/約2400個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA532XB-1 : 188mm ホグリングプライヤー(スプリング付) |
| 本体 | EA532XB-3 : 183mm ホグリングプライヤー(ベンドタイプ/スプリング付) |
ウェブカタログ画像
拡大
