品番 : EA533AA
品名 : 3本組 ロッキングプライヤー
仕様
| 〈セット内容〉 | 3本組セット 175mmロッキングプライヤー (カーブジョー) 250mmロッキングプライヤー (カーブジョー) 150mmロッキングプライヤー (ロングノーズ) 工具袋 |
口の開き(mm) | 175mmロッキングプライヤー:0~41 250mmロッキングプライヤー:0~48 150mmロッキングプライヤー:0~57 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ||
| 各品ワイヤーカッター付 | |||
| 工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,550 円(税抜)/ 8,305 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0270ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA533AA-7 : 0-41mm/175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) |
| セット商品 | EA533AA-10 : 0-48mm/250mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) |
| セット商品 | EA533AS-6 : 0-57mm/165mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ) |
ウェブカタログ画像
拡大

