品番 : EA534KC-13
品名 : 200mm 電工ペンチ(グリップ付)
高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 0302200 |
---|---|---|---|
ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
刃硬度 | HRC60 | 全長 | 200mm |
切断能力 | 銅・アルミ:φ13.0mm、中硬線:φ3.8mm、硬線:φ2.5mm | 材質 | 高品質工具鋼、樹脂グリップ |
重量(g) | 320 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/06/18 01:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0254ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)