品番 : EA534KC-23
品名 : 200mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)
高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 0305200 |
---|---|---|---|
ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
刃硬度 | HRC60 | 全長 | 200mm |
切断能力 | 銅・アルミ:φ13.0mm、中硬線:φ3.8mm、硬線:φ2.5mm | 重量(g) | 310 |
材質 | 高品質工具鋼、樹脂グリップ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/10 17:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0254ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)