詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534KC-21

品名 : 160mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)

高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 03 05 160
切断能力 銅・アルミ:φ10.0mm(16.0m㎡)
中硬線:φ3.1mm
硬線:φ2.0mm
全長 160mm
重量 222g ハンドル コンフォート
仕上げ クロムメッキ 刃硬度 HRC60
材質 高品質工具鋼、樹脂グリップ
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。
比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃
人間工学に基づいて握りやすさを徹底的に追求したハンドル
追加説明
カタログ価格

4,590 (税抜)/ 5,049 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/15 08:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0254ページ

代替品

EA534KC-11A
  • 品番

    EA534KC-11A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA534KC-11 160mm 電工ペンチ(グリップ付)
EA534KC-11A 160mm 電工ペンチ(グリップ付)
EA534KC-12 180mm 電工ペンチ(グリップ付)
EA534KC-12A 180mm 電工ペンチ(グリップ付)
EA534KC-13 200mm 電工ペンチ(グリップ付)
EA534KC-20 140mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)
EA534KC-21 160mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)
EA534KC-22 180mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)
EA534KC-23 200mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)
ウェブカタログ画像
  • ※順次切替予定
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top