品番 : EA534SR-1
品名 : 160mm ペンチ(磨き/グリップ付)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6501 3 160 | 
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 160 | 切断能力(硬線:φmm) | 1.8 | 
| 切断能力(ピアノ線;φmm) | 1.5 | 切断能力(銅・アルミケーブル;φmm) | 10 | 
| ケーブル線切断能力(mm2) | 16 | 重量 | 183g | 
| ヘッド仕上げ | 磨き | 切断刃硬度 | HRC62 | 
| ピアノ線の切断も可能なペンチ | |||
| グリップ付 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         5,350 円(税抜)/ 5,885 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 22:55現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
代替品
                                        ![]()  | 
                                    
                                        
  | 
                                
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA534SR-1 160mm ペンチ(磨き/グリップ付) | 
| EA534SR-2 180mm ペンチ(磨き/グリップ付) | 
| EA534SR-3 200mm ペンチ(磨き/グリップ付) | 
| EA534SR-11 160mm ペンチ(磨き) | 
| EA534SR-12 180mm ペンチ(磨き) | 
| EA534SR-13 200mm ペンチ(磨き) | 

                                
                        
                        
                            