品番 : EA534SR-13
品名 : 200mm ペンチ(磨き)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6501 6 200 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 200 | 切断能力(硬線:φmm) | 2.5 |
| 切断能力(ピアノ線;φmm) | 2 | 切断能力(銅・アルミケーブル;φmm) | 13 |
| ケーブル線切断能力(mm2) | 16 | 重量 | 263g |
| ヘッド仕上げ | 磨き | 切断刃硬度 | HRC62 |
| ピアノ線の切断も可能なペンチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,170 円(税抜)/ 5,687 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0258ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534SR-1 160mm ペンチ(磨き/グリップ付) |
| EA534SR-2 180mm ペンチ(磨き/グリップ付) |
| EA534SR-3 200mm ペンチ(磨き/グリップ付) |
| EA534SR-11 160mm ペンチ(磨き) |
| EA534SR-12 180mm ペンチ(磨き) |
| EA534SR-13 200mm ペンチ(磨き) |

