詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534SR-12

品名 : 180mm ペンチ(磨き)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6501 6 180
全長(mm) 180 切断能力(硬線:φmm) 2
切断能力(ピアノ線;φmm) 1.8 切断能力(銅・アルミケーブル;φmm) 12
ケーブル線切断能力(mm2) 16 重量 190g
ヘッド仕上げ 磨き 切断刃硬度 HRC62
ピアノ線の切断も可能なペンチ
追加説明
カタログ価格

4,520 円(税抜)/ 4,972 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 22:18現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0258ページ

代替品

EA534KC-22
  • 品番

    EA534KC-22

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA534SR-1 160mm ペンチ(磨き/グリップ付)
EA534SR-2 180mm ペンチ(磨き/グリップ付)
EA534SR-3 200mm ペンチ(磨き/グリップ付)
EA534SR-11 160mm ペンチ(磨き)
EA534SR-12 180mm ペンチ(磨き)
EA534SR-13 200mm ペンチ(磨き)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA534SR-11です

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top