詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535T-2

品名 : 120mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)

仕様

全長 120mm 刃硬度 HRC63~65
切断能力(銅線) 0.15~1.15mm 切断形状 フラッシュ(ごくわずかに切断跡が残ります)
ばね付
オーバル
重量 60g 材質 タングステン合金鋼
ステンレススプリング入り
サテンコート仕上げ
クッショングリップ
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,900 (税抜)/ 8,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/15 19:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0266ページ
バリエーション一覧
EA535T-1 120mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
EA535T-2 120mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
EA535TE-1 140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
EA535TE-2 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
EA535TE-3 140mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top