品番 : EA535TE-2
品名 : 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
仕様
| 全長 | 140mm | 刃硬度 | HRC63~65 |
|---|---|---|---|
| 切断能力(銅線) | 0.15~1.15mm | 切断形状 | フラッシュ(ごくわずかに切断跡が残ります) |
| ばね付 | |||
| ロングハンドル仕様 | |||
| オーバル | |||
| ステンレススプリング入り | |||
| クッショングリップ | |||
| サテンコート仕上げ | |||
| 1%カーボン合金鋼 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,270 円(税抜)/ 5,797 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/21 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0265ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535T-1 120mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD) |
| EA535T-2 120mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD) |
| EA535TE-1 140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD) |
| EA535TE-2 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD) |
| EA535TE-3 140mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大

