詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535TE-3

品名 : 140mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)

仕様

オーバル
全長 140mm 刃硬度 HRC63~65
切断刃 レーザーフラッシュ 切断能力(銅線) 0.1~1.0mm
ステンレススプリング入り
クッショングリップ
サテンコート仕上げ
1%カーボン合金鋼
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,930 (税抜)/ 9,823 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/09 04:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0266ページ

代替品

EA535TE-2
  • 品番

    EA535TE-2

  • コメント

    切断能力:0.15~1.25mm

バリエーション一覧
EA535T-1 120mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
EA535T-2 120mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
EA535TE-1 140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
EA535TE-2 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
EA535TE-3 140mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top