品番 : EA535TA-1
品名 : 115mm 精密ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
仕様
| 切断形状 | セミフラッシュ | 切断能力(mm) | 軟銅線:0.2~1.1 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 115 | 材質 | 炭素鋼 |
| スタンダードハンドル | |||
| ミニテーパーレーリーフヘッド | |||
| レリーフとは、薄刃設計で刃先は薄く作られており、狭い箇所への切断作業に最適です。 | |||
| バネ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/24 17:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0264ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535TA-1 115mm 精密ニッパー(セミフラッシュ/ESD) |
| EA535TA-2 115mm 精密ニッパー(フラッシュ/ESD) |
| EA535TA-3 115mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大
