品番 : EA535TA-3
品名 : 115mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)
仕様
| 全長 | 115mm | 刃硬度 | HRC63~65 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 0.1~0.8mm(銅線) | 切断形状 | レーザーフラッシュ(切断跡が全く残らないが多少耐久性が減少) |
| テーパーレリーフ | |||
| ばね付 | |||
| 追加説明 |
●重量…70g(2008/2/1) |
|---|
| カタログ価格 |
20,300 円(税抜)/ 22,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/16 03:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0264ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535TA-1 115mm 精密ニッパー(セミフラッシュ/ESD) |
| EA535TA-2 115mm 精密ニッパー(フラッシュ/ESD) |
| EA535TA-3 115mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大

