詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535TA-2

品名 : 115mm 精密ニッパー(フラッシュ/ESD)

仕様

切断形状 フラッシュ 切断能力(mm) 軟銅線:0.1~1.0
全長(mm) 115mm 材質 炭素鋼
スタンダードハンドル
ミニテーパーレリーフヘッド
レリーフとは、薄刃設計で刃先は薄く作られており、狭い箇所への切断作業に最適です。
バネ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

17,600 (税抜)/ 19,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/24 17:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0264ページ

代替品

EA535KG-19
  • 品番

    EA535KG-19

  • コメント

    仕様確認して下さい.

バリエーション一覧
EA535TA-1 115mm 精密ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
EA535TA-2 115mm 精密ニッパー(フラッシュ/ESD)
EA535TA-3 115mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)
ウェブカタログ画像
  • ミニテーパーレリーフ
  • 切断形状:フラッシュ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top