詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535TD-1

品名 : 120mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)

仕様

全長 120mm 刃硬度 HRC63~65
切断刃 セミフラッシュ 切断能力(銅線) 0.2~1.25mm
重量 60g
1%カーボン合金鋼
ステンレススプリング入り
クッショングリップ
サテンコート仕上げ
テーパー
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,990 円(税抜)/ 8,789 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 04:23現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0265ページ

代替品

EA535TH-11
バリエーション一覧
EA535TD-1 120mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
EA535TD-2 120mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
EA535TD-3 120mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)
EA535TH-1 140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
EA535TH-2 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
ウェブカタログ画像
  • ※グリップは青色です。
  • ※グリップは青色です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top